OBO BETTERMANN - Suojaputken kaari muovi VBS - 3000 BMS M32 lgr kaari 90° HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halogeeniton - ei
Materiaalin laatu - muu
Halkaisija - 38.7 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196869800
Sähkönumero
1156048
Toimittajan tuotenumero
2154058
Tukkuerä
5
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Halkaisija:
38.7 mm
Kiilloitettu pinta:
ei
Jatkomuhvi, kaari, avattava, M32, PVC, vaaleanharmaa, RAL 7035
Jatkomuhvi kaari 90° Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.
Jatkomuhvi kaari 90° Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.


