OBO BETTERMANN - Supistus muovi VBS - 107 R M25-20 PA

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 20

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195389170

Sähkönumero

1729120

Toimittajan tuotenumero

2030628

Tukkuerä

100

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

20

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Nikkelöity:

ei

Ulkokierteen koko (M):

25

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

ei

Väri:

harmaa

Supistus M25 ulkokierre->M20 sisäkierre, PA



Supistus, metrisellä sisä- ja ulkokierteellä
Holkkitiivisteet varmistavat jakorasioissa ja koteloissa vedonpoiston ja tiiviyden. Näin esimerkiksi OBOn koetellussa holkkitiivisteessä V-TEC on tiivistyshuulle, joka saavuttaa OBOn erikoislamellitekniikan ansiosta kotelointiluokan IP 68. Sen vedonpoisto ja tiiviys on testattu DIN EN 50262 mukaan. Optimaalinen kierteen sopeuttaminen oikeaan nousuun takaa erittäin hyvän tärinänkestävyyden.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan