OBO BETTERMANN - Suunnikasmutteri VBS - HN M10 G, E30/E90

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierre - metrinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Malli / Tyyppi - mutteri

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195298212

Sähkönumero

1418941

Toimittajan tuotenumero

3400107

Tukkuerä

1000

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierre:

metrinen

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

mutteri

Itselukittuva:

ei

Kierrekoko (metrinen):

10

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Laipalla:

ei

Kierrekoko (tuuma):

3/8"

Avaimen leukaväli:

17 mm

Vasenkätinen kierre:

ei

Palonkestävä, sinkitty DIN50961 5?10æ

Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät
Asentajien pitää tehdä asennuksia mitä erilaisimpiin rakennusmateriaaleihin, koviin, huokoisiin, massiivisiin ja myös levyrakenteisiin. Sen vuoksi olemme suunnitelleet mekaaniset kiinnitystarvikkeemme ottaen huomioon seinien erilaiset ominaisuudet. Voimme tarjota jokaiseen alustaan oikeanlaiset kiinnitystarvikkeet.

OBO VBS Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät takaavat varman kiinnityksen ja toimivan liitännän sähköasennuksissa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. jakorasiat, uppo- sekä levyseinärasiat, muoviset ja metalliset tiivistystarvikkeet, palkkikiinnikkeet, asennuskiskot, kaapeli- ja putkikiinnikkeet, mekaaniset kiinnitystarvikkeet kuten esim. naulat, ruuvit, tulpat ja kiila-ankkurit.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan