OBO BETTERMANN - T-kappale Atriane - ATR TE2212 blc. ASA. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 24 mm
Leveys - 48 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Lähdön leveys - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196741373
Sähkönumero
1415670
Toimittajan tuotenumero
6131014
Tukkuerä
10
Korkeus:
24 mm
Leveys:
48 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Lähdön leveys:
32 mm
Lähtökorkeus:
32 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kiinnitystapa:
napsautettava
RAL-numero:
9010
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käyttölämpötila:
5...60 °C
ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


