OBO BETTERMANN - T-kappale - GKH-T70130RW. HF. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Syvyys - 70 mm
Haaran leveys - 130 mm
Väri - valkoinen
Kansien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196451111
Sähkönumero
1418688
Toimittajan tuotenumero
6114270
Tukkuerä
5
Leveys:
130 mm
Syvyys:
70 mm
Haaran leveys:
130 mm
Väri:
valkoinen
Kansien lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Kannen leveys 1:
76.5 mm
Malli / Tyyppi:
pohja
Kannen leveys 2:
0 mm
Symmetrinen:
kyllä
Kannen leveys 3:
0 mm
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Käyttölämpötila:
-15...90 °C
T-kappale GKH johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GKH halogeeniton. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


