OBO BETTERMANN - T-kappale muovi VBS - 3000 TMS M25 rw

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - T-kappale

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - plug-in liitäntä

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196868674

Sähkönumero

1156054

Toimittajan tuotenumero

2153955

Tukkuerä

5

Muoto:

T-kappale

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

plug-in liitäntä

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Hylsyllä:

ei

Kiilloitettu pinta:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Harjattu pinta:

ei

Jatkomuhvi, T- kappale, avattava, M25, PVC, puhtaanvalkoinen, RAL 9010



Jatkomuhvi T-kappale Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan