OBO BETTERMANN - T-kappale - RTM 630 FT. pikajatkolla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 60 mm
Levyhyllyn leveys - 300 mm
Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195971139
Sähkönumero
1462892
Toimittajan tuotenumero
6041348
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
60 mm
Levyhyllyn leveys:
300 mm
Rakennetyyppi:
vaakasuuntainen T-kappale
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
teräs
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


