OBO BETTERMANN - T-kappale - WDK HK60210RW. PVC. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 210 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196796632
Sähkönumero
1418413
Toimittajan tuotenumero
6192688
Tukkuerä
2
Korkeus:
60 mm
Leveys:
210 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
PVC
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kiinnitystapa:
napsautettava
RAL-numero:
9010
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale asennuskanavien WDK suunnanvaihtoon
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaalenharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


