OBO BETTERMANN - T-kappale - WDKH-T60150RW, PC/ABC, HF, VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 150 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195814207

Sähkönumero

1418594

Toimittajan tuotenumero

6175714

Tukkuerä

8

Korkeus:

60 mm

Leveys:

150 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kiinnitystapa:

napsautettava

RAL-numero:

9010

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

T-/X-kappaleen kansi, halogeeniton, 60x150mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan