OBO BETTERMANN - Tasokulma Atriane - ATR AP5422 blc. ASA. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 21 mm
Leveys - 70 mm
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196741403
Sähkönumero
1415699
Toimittajan tuotenumero
6131026
Tukkuerä
20
Korkeus:
21 mm
Leveys:
70 mm
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
5...60 °C
ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


