OBO BETTERMANN - Tasokulma - GK-F70170, PVC

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 170 mm

  • Syvyys - 70 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Kannen leveys 1 - 76.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195657149

Sähkönumero

1418872

Toimittajan tuotenumero

6274720

Tukkuerä

6

Leveys:

170 mm

Syvyys:

70 mm

Kansien lukumäärä:

1

Väri:

valkoinen

Kannen leveys 1:

76.5 mm

Suunta:

nouseva/laskeva

Kannen leveys 2:

0 mm

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Symmetrinen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pohja

Kannen leveys 3:

0 mm

Kulma:

90...90 °

Materiaalin laatu:

PVC

Antibakteerinen käsittely:

ei

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

RAL-numero:

9010

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suojakalvolla:

kyllä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Kulmakappale GK johtokanavien suunnanvaihtoon, 70x170mm, PVC,puhtaanvalkoinen, RAL 9010

Tasokulma GK johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan