OBO BETTERMANN - Tasokulma - GK-FH53100RW. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 107 mm
Syvyys - 55.5 mm
Kansien lukumäärä - 1
Väri - valkoinen
Kannen leveys 1 - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196419296
Sähkönumero
1465146
Toimittajan tuotenumero
6113090
Tukkuerä
2
Leveys:
107 mm
Syvyys:
55.5 mm
Kansien lukumäärä:
1
Väri:
valkoinen
Kannen leveys 1:
0 mm
Suunta:
nouseva/laskeva
Kannen leveys 2:
0 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Symmetrinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kannen leveys 3:
0 mm
Kulma:
90...90 °
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
RAL-numero:
9010
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


