OBO BETTERMANN - Tasokulma - GK-FS53130RW. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 53 mm

  • Kansien lukumäärä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Kannen leveys 1 - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196419586

Sähkönumero

1465157

Toimittajan tuotenumero

6113260

Tukkuerä

1

Leveys:

130 mm

Syvyys:

53 mm

Kansien lukumäärä:

2

Väri:

valkoinen

Kannen leveys 1:

45 mm

Suunta:

nouseva/laskeva

Kannen leveys 2:

45 mm

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Symmetrinen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Kannen leveys 3:

0 mm

Kulma:

90...90 °

Materiaalin laatu:

PVC

Antibakteerinen käsittely:

ei

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

RAL-numero:

9010

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suojakalvolla:

kyllä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Tasokulma, symmetrinen,2-osainen johtokanavalle GK-53130RW, kansiaukko 45mm, sisältää kannen, PC/ABS, puhtaanvalkoinen RAL 9010

Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan