OBO BETTERMANN - Tasokulma - GK-FS53165RW. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 165 mm
Syvyys - 53 mm
Kansien lukumäärä - 2
Väri - valkoinen
Kannen leveys 1 - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196420056
Sähkönumero
1465167
Toimittajan tuotenumero
6113450
Tukkuerä
3
Leveys:
165 mm
Syvyys:
53 mm
Kansien lukumäärä:
2
Väri:
valkoinen
Kannen leveys 1:
45 mm
Suunta:
nouseva/laskeva
Kannen leveys 2:
45 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Symmetrinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kannen leveys 3:
0 mm
Kulma:
90...90 °
Materiaalin laatu:
PVC
Antibakteerinen käsittely:
ei
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
RAL-numero:
9010
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Suojakalvolla:
kyllä
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


