OBO BETTERMANN - Tasokulma - GKH-F70170RW. HF. PC/BS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 170 mm

  • Syvyys - 70 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Kannen leveys 1 - 76.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196451241

Sähkönumero

1418692

Toimittajan tuotenumero

6114340

Tukkuerä

6

Leveys:

170 mm

Syvyys:

70 mm

Kansien lukumäärä:

1

Väri:

valkoinen

Kannen leveys 1:

76.5 mm

Suunta:

nouseva/laskeva

Kannen leveys 2:

0 mm

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Symmetrinen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pohja

Kannen leveys 3:

0 mm

Kulma:

90...90 °

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

RAL-numero:

9010

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suojakalvolla:

kyllä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Käyttölämpötila:

-15...90 °C

Kulmakappale GKH johtokanavien suunnanvaihtoon, 70x170mm, HF, PC/ABS, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Tasokulma GKH johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GKH halogeeniton. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan