OBO BETTERMANN - Tasokulma LFS - GK-FH70130SW, HF, PC/BS, MUS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 138 mm

  • Syvyys - 73 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Väri - musta

  • Kannen leveys 1 - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197372798

Sähkönumero

1415943

Toimittajan tuotenumero

6274423

Tukkuerä

4

Leveys:

138 mm

Syvyys:

73 mm

Kansien lukumäärä:

1

Väri:

musta

Kannen leveys 1:

0 mm

Suunta:

nouseva/laskeva

Kannen leveys 2:

0 mm

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Symmetrinen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kannen leveys 3:

0 mm

Kulma:

90...90 °

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

RAL-numero:

9005

Suojakalvolla:

kyllä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Kulmakappale GK ja GKH johtokanavien suunnanvaihtoon, 70x130mm, HF,PC/ABS, mattamusta; RAL 9005

Tasokulma GK ja GKH johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GK sekä GKH (halogeeniton). Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan