OBO BETTERMANN - Tasokulma LFS - WDK HF40060SW, PVC, MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 65 mm
Kulma - 90...90 °
Väri - musta
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197373566
Sähkönumero
1415973
Toimittajan tuotenumero
6191792
Tukkuerä
16
Korkeus:
40 mm
Leveys:
65 mm
Kulma:
90...90 °
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
PVC
Halogeeniton:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9005
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Tasokulma WDK asennuskanavien suunnanmuutoksiin
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaaleanharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


