OBO BETTERMANN - Tasokulma - LKM/F 60060

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 64 mm

  • Leveys - 60 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196503414

Sähkönumero

1418651

Toimittajan tuotenumero

6249485

Tukkuerä

4

Korkeus:

64 mm

Leveys:

60 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

Tasokulma LKM asennuskanavien suunnanvaihdolle
Teräksiset asennuskanavat LKM sopivat kaapeleiden asennuksiin kaikkialla, missä mekaanisia rasituksia esiintyy. Ne sopivat myös palokestävien kaapeleiden asennukseen ja ne antavat teräksisinä mainion EMC- suojauksen.. Kokovalikoiman - 20 x 20 mm - 60 x 200 mm - ja käytännöllisten asennusosien ansiosta on jokaiselle käyttöalueelle tarjolla sopivan mittaiset asennuskanavat. Teräksiseen asennuskanavaan LKM voidaan kiinnittää kaapelipidikkeitä, jotka helpottavat kaapelien asennusta. Kanavien potentiaalintasauksen jatkuvuus kuten myös kannen ja alaosan liitos toteutetaan ilman johtimia. Saatavana kuumasinkittynä ja puhtaanvalkoiseksi pulverimaalattuna.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan