OBO BETTERMANN - Tasokulma - MKS 16/16 VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 16 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - napsautettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196717675

Sähkönumero

1426570

Toimittajan tuotenumero

6131392

Tukkuerä

10

Korkeus:

16 mm

Leveys:

40 mm

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Tasokulma MKS asennuskanaville, 16x16mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan