OBO BETTERMANN - Tasokulma - MS 10/30 TK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 10 mm
Leveys - 55 mm
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196729630
Sähkönumero
1426536
Toimittajan tuotenumero
6131653
Tukkuerä
50
Korkeus:
10 mm
Leveys:
55 mm
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


