OBO BETTERMANN - Tasokulma - WDKH-F10020RW. PC/ABC. HF. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 10 mm

  • Leveys - 22 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195933885

Sähkönumero

1418663

Toimittajan tuotenumero

6175648

Tukkuerä

4

Korkeus:

10 mm

Leveys:

22 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

Tasokulman kansi, halogeeniton, 10x20mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan