OBO BETTERMANN - Tasokulman kansi - GK-OTGFRW PVC

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 76.5 mm

  • Asennustapa - sisäpuolinen kiinnitys

  • Malli / Tyyppi - sileä

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195656692

Sähkönumero

1418882

Toimittajan tuotenumero

6274490

Tukkuerä

2

Leveys:

76.5 mm

Asennustapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Malli / Tyyppi:

sileä

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9010

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suojakalvolla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Tasokulman kansi GK-johtokanaville, sileä pinta, PVC, puhtaanvalkoinen,RAL 9010

Tasokulman kansi GK-johtokanaville
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan