OBO BETTERMANN - TBS Salamakiinnike - 165 MBG-8-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien kiinnitystyyppi - pikakiinnitys
Johtimen halkaisija - 8...10 mm
Asennustapa - muu
Käyttökohde - tasakatto
Kiristysalue - 8...10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196648290
Sähkönumero
3228540
Toimittajan tuotenumero
5218700
Tukkuerä
1
Johtimien kiinnitystyyppi:
pikakiinnitys
Johtimen halkaisija:
8...10 mm
Asennustapa:
muu
Käyttökohde:
tasakatto
Kiristysalue:
8...10 mm
Pitimen materiaali:
muovi
Kannattimen materiaali:
betoni
165 MBG-8-10 pyöröjohdinkiinnike, 1kg, PE/PA, pitopohja, sopii 8-10 mm
Pyöröjohtokiinnike 165 MBG-8-10 tasakatoille
Sopii tasaisille ja pienellä kaadolla oleville tasakatoille;voidaan kiinnittää pohjastaan kattoon liimamassalla. Sopii sekä 8 että 10 mm salamasuojausjohtimelle. Johdin kiinnitetään painamalla se kiinnittimen päällä olevaan kiinnitysuraan.
Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Pyöröjohtokiinnike 165 MBG-8-10 tasakatoille
Sopii tasaisille ja pienellä kaadolla oleville tasakatoille;voidaan kiinnittää pohjastaan kattoon liimamassalla. Sopii sekä 8 että 10 mm salamasuojausjohtimelle. Johdin kiinnitetään painamalla se kiinnittimen päällä olevaan kiinnitysuraan.
Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


