OBO BETTERMANN - Tiivistystarviketyökalu VBS - V-TEC TBZ levitystyökalu

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 215 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196334612

Sähkönumero

1711017

Toimittajan tuotenumero

2024900

Tukkuerä

10

Pituus:

215 mm

V-TEC TBZ levitystyökalu halkaistaville holkkitiivisteille: avaus ja sulkeminen

Käyttö
Halkaistava holkkitiiviste V-TEC TB25 sarja sopii ominaisuuksiensa avulla jälkiasennukseen, korjauksiin ja muihin vastaaviin holkin tai holkkikoon vaihtoihin tarvitsematta irroittaa kytkentöjä. Levitystyökalu sopii sarjan tiivisteiden avaukseen ja sulkemiseen.
Jakorasioihin ja muihin rasioihin sopivilla holkkitiivisteillä voidaan nopeimmin ja mukavimmin huolehtia vedonpoistosta ja tiivistyksestä: koetellut V-TEC holkkitiivisteet OBOlta. Tiivistyshuulen ja erityisen OBO-lamellitekniikan ansioista saavutetaan suojausluokka IP 67. Vedonpoisto ja tiiviys on testattu DIN EN 50262 mukaan. Kierteet ovat metrisiä M25 x 1,5 -kierteitä. Sen vuoksi ne voidaan asentaa helposti kaikkialle. Kun holkkitiiviste on kerran asennettu, se kestää lähes ikuisesti: Kierteen optimaalinen sopeutus oikeaan nousuun takaa pysyvän värinänkestävyyden. Käyttöalueet: omakotitalojen jakorasioista teollisuuden jakokaappeihin. Käyttöalueen lämpötila: -20°C - +80°C

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan