OBO BETTERMANN - Tikashylly KTS - LCIS 630 6FS.60x300x6000.KZnOL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 60 mm
Leveys - 300 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
66 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012196432042
Sähkönumero
1466007
Toimittajan tuotenumero
6209632
Tukkuerä
6
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
60 mm
Leveys:
300 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
300 mm
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
12000 mm²
Paino:
2.89 kg/m
Pystysuorat kaapelitikkaat:
ei
Mahdollinen tukiväli:
1.5...5 m
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
3300 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
2000 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
1300 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
1000 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
400 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
200 Nm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tikashyllyt LCIS
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.
Kuormituskaavio:
1. Kuormitettavuus kN/m
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
Oranssi: Kuormitettavuus eri tukiväleillä
Sininen: Taipuma eri tukivälillä
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


