OBO BETTERMANN - Tikashylly KTS - LCIS 650 3FS.60x500x3000.KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 500 mm

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

66 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012196487608

Sähkönumero

1466004

Toimittajan tuotenumero

6209616

Tukkuerä

3

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

60 mm

Leveys:

500 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Poikkipuolien väli:

300 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

20000 mm²

Paino:

3.32 kg/m

Pystysuorat kaapelitikkaat:

ei

Mahdollinen tukiväli:

1.5...5 m

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

3300 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

2000 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

1300 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

1000 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

400 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:

200 Nm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Tikashylly reunakorkeus 60mm, hitsattu 2-puoleinen piena. Suora reunaprofiili. Kiinnitys kannakkeeseen kiinnityskappaleilla tyyppi LKS 40. Pienan rakoväli 16,5 mm, kaarikiinnike tyyppi 2056. Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 10 dB, kannella 15 dB.

Tikashyllyt LCIS
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.

Kuormituskaavio:
1. Kuormitettavuus kN/m
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
Oranssi: Kuormitettavuus eri tukiväleillä
Sininen: Taipuma eri tukivälillä

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan