OBO BETTERMANN - Tikashylly KTS - LG 620 VS 6000FS. 200x60x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiiliPienan kiinnitys:
vetoniittiTärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 60 mm
Leveys - 200 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
66 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012195064251
Sähkönumero
1464130
Toimittajan tuotenumero
6208627
Tukkuerä
6
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
60 mm
Leveys:
200 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan kiinnitys:
vetoniitti
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
300 mm
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
9800 mm²
Paino:
2.67 kg/m
Pystysuorat kaapelitikkaat:
kyllä
Mahdollinen tukiväli:
1.5...5 m
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
3100 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
2250 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
1500 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
1100 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
450 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
150 Nm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kokoontaittuva tikashylly rei'itetyillä sivuilla sivumitalla 60 mm
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


