OBO BETTERMANN - Tikashylly KTS - LG 630 VS 6000FS. 300x60x6000

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Leveys:

300 mm

Pienan kiinnitys:

vetoniitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 300 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

66 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012195064268

Sähkönumero

1464131

Toimittajan tuotenumero

6208630

Tukkuerä

6

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

60 mm

Leveys:

300 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pienan kiinnitys:

vetoniitti

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

300 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

14800 mm²

Paino:

2.89 kg/m

Pystysuorat kaapelitikkaat:

kyllä

Mahdollinen tukiväli:

1.5...5 m

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

3100 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

2250 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

1500 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

1100 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

450 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:

150 Nm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

E30/E90 Palonkestävä, kuumasinkitty EN10147 n.20µ



Kokoontaittuva tikashylly rei'itetyillä sivuilla sivumitalla 60 mm
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan