OBO BETTERMANN - Ulkokulma Atriane - ATR AE5422 blc. ASA. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 61 mm

  • Leveys - 49 mm

  • Kulma - 75...120 °

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196726264

Sähkönumero

1415698

Toimittajan tuotenumero

6131008

Tukkuerä

20

Korkeus:

61 mm

Leveys:

49 mm

Kulma:

75...120 °

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Käyttölämpötila:

5...60 °C

ulkokulma Atriane asennuskanaville, säädettävä +/- 15°, 22x54mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan