OBO BETTERMANN - Ulkokulma - BRK AE70110 rws. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 137 mm

  • Syvyys - 120 mm

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Kulma - 85...93 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196717910

Sähkönumero

1415566

Toimittajan tuotenumero

6132741

Tukkuerä

1

Leveys:

137 mm

Syvyys:

120 mm

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kulma:

85...93 °

Symmetrinen:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Ulkokulma, säädettävä 85-95°, 70x110mm, PC/ABS, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan