OBO BETTERMANN - Ulkokulma - BRK AE70130 rws. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 137 mm
Syvyys - 140 mm
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Kannen leveys 1 - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196717934
Sähkönumero
1415570
Toimittajan tuotenumero
6132744
Tukkuerä
1
Leveys:
137 mm
Syvyys:
140 mm
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kannen leveys 1:
0 mm
Kannen leveys 2:
0 mm
Kulma:
85...93 °
Symmetrinen:
ei
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


