OBO BETTERMANN - Ulkokulma - GK-A70130, PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Syvyys - 70 mm
Kansien lukumäärä - 1
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195656791
Sähkönumero
1418851
Toimittajan tuotenumero
6274510
Tukkuerä
6
Leveys:
130 mm
Syvyys:
70 mm
Kansien lukumäärä:
1
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
pohja
Kannen leveys 1:
76.5 mm
Kannen leveys 2:
0 mm
Kulma:
90...90 °
Symmetrinen:
kyllä
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Antibakteerinen käsittely:
ei
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Ulkokulma GK johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


