OBO BETTERMANN - Ulkokulma - GK-AH53165RW. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 175 mm
Syvyys - 55 mm
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Kannen leveys 1 - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196419975
Sähkönumero
1465166
Toimittajan tuotenumero
6113420
Tukkuerä
5
Leveys:
175 mm
Syvyys:
55 mm
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kannen leveys 1:
0 mm
Kannen leveys 2:
0 mm
Kulma:
80...110 °
Symmetrinen:
kyllä
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


