OBO BETTERMANN - Ulkokulma - GK-AH70130RW. HF. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 139 mm

  • Syvyys - 73 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195846666

Sähkönumero

1418858

Toimittajan tuotenumero

6274410

Tukkuerä

5

Leveys:

139 mm

Syvyys:

73 mm

Kansien lukumäärä:

1

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kannen leveys 1:

0 mm

Kannen leveys 2:

0 mm

Kulma:

80...100 °

Symmetrinen:

kyllä

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Ulkokulma, säädettävä 80-100°, 70x130mm, HF, PC/ABS,puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Säädettävä 80° - 100° ulkokulma johtokanaville GEK-K
GEK-K johtokanava on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi tuotantotiloissa tai tuotantotilojen lähellä olevissa toimistoissa. Tämä kanava luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kytkinvalikoimien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen nopeasti Modul 45 -kalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan