OBO BETTERMANN - Ulkokulma - GKH-A70170RW. HF. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 170 mm

  • Syvyys - 70 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196451197

Sähkönumero

1418691

Toimittajan tuotenumero

6114320

Tukkuerä

4

Leveys:

170 mm

Syvyys:

70 mm

Kansien lukumäärä:

1

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

pohja

Kannen leveys 1:

76.5 mm

Kannen leveys 2:

0 mm

Kulma:

90...90 °

Symmetrinen:

kyllä

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Käyttölämpötila:

-15...90 °C

Ulkokulma GKH johtokanavien suunnanvaihtoon, 70x170mm, HF, PC/ABS, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Ulkokulma GK johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GKH on valmistettu halogeeniton. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan