OBO BETTERMANN - Ulkokulma - LKM/A 40060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 44 mm
Leveys - 60 mm
Kulma - 90...90 °
Väri - valkoinen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196314232
Sähkönumero
1418644
Toimittajan tuotenumero
6249094
Tukkuerä
4
Korkeus:
44 mm
Leveys:
60 mm
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Materiaali:
teräs
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Teräksiset asennuskanavat LKM sopivat kaapeleiden asennuksiin kaikkialla, missä mekaanisia rasituksia esiintyy. Ne sopivat myös palokestävien kaapeleiden asennukseen ja ne antavat teräksisinä mainion EMC- suojauksen.. Kokovalikoiman - 20 x 20 mm - 60 x 200 mm - ja käytännöllisten asennusosien ansiosta on jokaiselle käyttöalueelle tarjolla sopivan mittaiset asennuskanavat. Teräksiseen asennuskanavaan LKM voidaan kiinnittää kaapelipidikkeitä, jotka helpottavat kaapelien asennusta. Kanavien potentiaalintasauksen jatkuvuus kuten myös kannen ja alaosan liitos toteutetaan ilman johtimia. Saatavana kuumasinkittynä ja puhtaanvalkoiseksi pulverimaalattuna.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


