OBO BETTERMANN - Ulkokulman kansi - GK-OTGARW PVC

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 76.5 mm

  • Materiaali - muovi

  • Käyttökohde - ulkokulma

  • Väri - valkoinen

  • Peitelevyjen kiinnitystapa - sisäpuolinen kiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195657309

Sähkönumero

1418881

Toimittajan tuotenumero

6274790

Tukkuerä

2

Leveys:

76.5 mm

Materiaali:

muovi

Käyttökohde:

ulkokulma

Väri:

valkoinen

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9010

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suojakalvolla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Ulkokulman kansi GK-johtokanaville, sileä pinta, PVC, puhtaanvalkoinen,RAL 9010

Ulkokulman kansi GK-johtokanaville
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan