OBO BETTERMANN - Valaisinkisko KTS - LTR 3000FSK RW,60x75x3000,VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 054 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012195163329

Sähkönumero

1464203

Toimittajan tuotenumero

6055820

Tukkuerä

6

Leveys:

75 mm

Korkeus:

60 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

0.75 mm

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

RAL-numero:

9010

Paino:

1.32 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Liitäntätapa:

ruuvattu

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

800 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

550 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

350 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

250 Nm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valaisinripustuskisko 60x75x3000, Valkoinen, kuumasinkitty EN10147 n. 20µm

Valaisinkisko rei'itetyllä pohjalla valaisimien kiinnittämiseen ja johtojen läpiviemiseen.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

OBOn valaisinkiskovalikoima helpottaa valaisimien asennusta. Yksinkertaisen rakenteensa ja monipuolisten käyttömahdollisuuksien ansiosta valaisinkiskot mahdollistavat valaisimien optimaalisen sijoittamisen. Tämän vuoksi ne soveltuvat käytettäväksi teollisuuden ja konttorirakentamisen monille alueille.

Valkoinen malli on tarkoitettu näkyviin asennuksiin.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan