OBO BETTERMANN - Valaisinkisko KTS - LTR 6000 FS, 60x75x6000, KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 6000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

83 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012196943937

Sähkönumero

1464201

Toimittajan tuotenumero

6055812

Tukkuerä

6

Leveys:

75 mm

Korkeus:

60 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

0.75 mm

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Paino:

1.26 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Liitäntätapa:

ruuvattu

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

800 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

550 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

350 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

250 Nm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valaisinripustuskisko 60x75x6000, kuumasinkitty EN10147 n. 20µm

Valaisinkisko rei'itetyllä pohjalla valaisimien kiinnittämiseen ja johtojen läpiviemiseen.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

OBOn valaisinkiskovalikoima helpottaa valaisimien asennusta. Yksinkertaisen rakenteensa ja monipuolisten käyttömahdollisuuksien ansiosta valaisinkiskot mahdollistavat valaisimien optimaalisen sijoittamisen. Tämän vuoksi ne soveltuvat käytettäväksi teollisuuden ja konttorirakentamisen monille alueille.

Valkoinen malli on tarkoitettu näkyviin asennuksiin.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan