OBO BETTERMANN - Väliseinä - 2371 60. PVC. 2000x48.5x12.6mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 48.5 mm
Pituus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Kiinnitystapa - pistokiinnitys
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
40 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196024377
Sähkönumero
1418145
Toimittajan tuotenumero
6023118
Tukkuerä
40
Korkeus:
48.5 mm
Pituus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Kiinnitystapa:
pistokiinnitys
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK04
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Väliseinät kiinnitetään painamalla pohjakielekkeisiin
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaaleanharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


