OBO BETTERMANN - Väliseinä - 2371 80. PVC. 2000x67x12.6mm

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 67 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Malli / Tyyppi - yksittäinen

  • Kiinnitystapa - pistokiinnitys

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 40 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196030675

Sähkönumero

1418147

Toimittajan tuotenumero

6026982

Tukkuerä

40

Korkeus:

67 mm

Pituus:

2000 mm

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Kiinnitystapa:

pistokiinnitys

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK04

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Väliseinä WDK, 80x2000mm, PVC, vaaleanharmaa; RAL 7035

Väliseinät kiinnitetään painamalla pohjakielekkeisiin
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaaleanharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan