OBO BETTERMANN - Väliseinä 70x2000m - BRK TW, PVC, VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksiosainen

  • Pituus - 2000 mm

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 40 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196736300

Sähkönumero

1415587

Toimittajan tuotenumero

6133610

Tukkuerä

40

Malli / Tyyppi:

yksiosainen

Pituus:

2000 mm

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Iskunkestävyysluokka:

IK07

RAL-numero:

9010

Väri:

valkoinen

Väliseinä SIGNA BASE, SIGNO BK johtokanavien jakamiseen, 70x2000mm, PVC

Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan