OBO BETTERMANN - Väliseinä - GK-TW70, PVC

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksiosainen

  • Soveltuu kanavasyvyyteen - 70 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Kiinnitystapa - pistokiinnitys

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195658122

Sähkönumero

1418880

Toimittajan tuotenumero

6274900

Tukkuerä

40

Malli / Tyyppi:

yksiosainen

Soveltuu kanavasyvyyteen:

70 mm

Pituus:

2000 mm

Kiinnitystapa:

pistokiinnitys

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Iskunkestävyysluokka:

IK08

RAL-numero:

7035

Väri:

harmaa

Väliseinä GK- johtokanavien jakamiseen, 70x2000mm, PVC

Väliseinä GK- johtokanavien jakamiseen
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan