OBO BETTERMANN - Väliseinä - GKH-TW70. HF. PC/ABS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen - 70 mm
Pituus - 2000 mm
Kiinnitystapa - pistokiinnitys
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
40 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196451173
Sähkönumero
1418697
Toimittajan tuotenumero
6114290
Tukkuerä
40
Malli / Tyyppi:
yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen:
70 mm
Pituus:
2000 mm
Kiinnitystapa:
pistokiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Käyttölämpötila:
-15...90 °C
Iskunkestävyysluokka:
IK08
RAL-numero:
9010
Väri:
valkoinen
Väliseinä GKH- johtokanavien jakamiseen
Johtokanava GKH halogeeniton. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


