OBO BETTERMANN - Väliseinä KTS - TSG 45 DD

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jakokorkeus - 45 mm

  • Malli / Tyyppi - L-profiili

  • Pituus - 3000 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Kiinnitysreiät - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195694670

Sähkönumero

1462840

Toimittajan tuotenumero

6062321

Tukkuerä

3

Jakokorkeus:

45 mm

Malli / Tyyppi:

L-profiili

Pituus:

3000 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Kiinnitysreiät:

ei

Materiaali:

teräs

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

sinkki

Väliseinä kaapelihyllyille, sinkkialumiinipinnoite, Double Dip, DIN EN 10346.

Väliseinä kaapelihyllyille
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan