OBO BETTERMANN - Väliseinä KTS - TSG 45 VA4301. RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jakokorkeus - 45 mm

  • Malli / Tyyppi - L-profiili

  • Pituus - 3000 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Kiinnitysreiät - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195694441

Sähkönumero

1464708

Toimittajan tuotenumero

6062025

Tukkuerä

3

Jakokorkeus:

45 mm

Malli / Tyyppi:

L-profiili

Pituus:

3000 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Kiinnitysreiät:

ei

Materiaali:

ruostumaton teräs

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Väliseinä kaapeleiden erottamiseen. Ruostumaton teräs 1.4301 RST

Väliseinä kaapeleiden erottamiseen
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan