OBO BETTERMANN - Väliseinä KTS - TSG 60 DD

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jakokorkeus - 60 mm

  • Malli / Tyyppi - L-profiili

  • Pituus - 3000 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Kiinnitysreiät - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195694687

Sähkönumero

1465193

Toimittajan tuotenumero

6062327

Tukkuerä

3

Jakokorkeus:

60 mm

Malli / Tyyppi:

L-profiili

Pituus:

3000 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Kiinnitysreiät:

ei

Materiaali:

teräs

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

sinkki

sinkkialum.pinn., Double Dip

Väliseinä kaapelihyllyille
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan