OBO BETTERMANN - Väliseinä - OKA2 TW 60, FS, KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimelliskorkeus - 46.5 mm

  • Pituus - 2400 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195093947

Sähkönumero

1418088

Toimittajan tuotenumero

7401996

Tukkuerä

0

Nimelliskorkeus:

46.5 mm

Pituus:

2400 mm

Materiaali:

teräs

Väliseinä kanavajärjestelmälle OKA2, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 æm,2400x46,5x15, St, FS

Avattava lattiakanava
Kanavaa on saatavana useita eri kokoja. Kanavissa on valmiit paikat väliseinälle. Kanavat voidaan avata koko pituudeltaan joten ne sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa johdotuksia pitää muuttaa tai lisätä. Kanavaan asennettavat valurasiat asennetaan kanavan viereen, jolloin saadaan mahdollisimman suuri hyötypoikkipinta-ala kaapeleille. Tällöin tulee asennussyvyydeksi varata vähintään 80mm, jotta kojerasiat ja pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kanavan kanteen on saatavana myös aukkokansi, johon lattiarasia voidaan asentaa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan