OBO BETTERMANN - Väliseinä - WDKH-TW60GR, PC/ABC, HF, HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 48.5 mm
Pituus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Kiinnitystapa - napsautettava
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
40 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195812524
Sähkönumero
1418608
Toimittajan tuotenumero
6175504
Tukkuerä
1
Korkeus:
48.5 mm
Pituus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK07
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


