OBO BETTERMANN - Valurasia UFS - UZD350-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 350 mm
Kannen muoto - yleiskäyttöinen
Kanavan korkeus - 28...58 mm
Kanavan leveys - 190...350 mm
Säätövara - 80...160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197375355
Sähkönumero
1416005
Toimittajan tuotenumero
7410023
Tukkuerä
2
Nimellismitta:
350 mm
Kannen muoto:
yleiskäyttöinen
Kanavan korkeus:
28...58 mm
Kanavan leveys:
190...350 mm
Säätövara:
80...160 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
80 mm
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
kyllä
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:
kyllä
Pohjalevy:
kyllä
Valuasennus
Usein lattiarasia asennetaan raakalattian päälle valettavaan pintavaluun. Pintavalun paksuus määrittelee siihen soveltuvan järjestelmän. Yleisimmin käytettävä järjestelmä vaatii vähintään 80 mm pintavalun, jolloin pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Suositeltavaa on kuitenkin 100 mm, jolloin lattirasia on käytännöllisempi. Valuun asennetaan lattiakanava, joka kulkee valun sisällä tai vaihtoehtoisesti voidaan asentaa lattiakanava, jonka kansi voidaan avata jälkikäteen. Valurasioita on saatavana myös putkiaihioilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


